3M™ Envision™ Lámina adhesiva LX480mC, Blanco, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7100115785
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Denominación del fabricante 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100115785
EAN / GTIN 00076308880682
Número del fabricante 7100115785
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película envolvente de impresión 3M™ Envision™ 480MC es una película de impresión digital libre de PVC y ftalatos para una aplicación rápida y segura en todos los sustratos deformados planos, simples y complejos sin remaches y con ellos. Se puede imprimir con todas las tintas UV y látex, muchas tintas basadas en solventes también logran buenos resultados de impresión. Se caracteriza por su alta deformabilidad en numerosas aplicaciones a largo plazo, por ejemplo, para publicidad interior y exterior, publicidad de vehículos, así como la unión a embarcaciones y paredes estructuradas. Equipado con la tecnología 3M™ Controltac™, es posible posicionabilidad especial durante la aplicación de la película. El sistema adhesivo sirve como un espaciador mecánico para el sustrato. 3M™ Controltac™ es eficaz dentro de un amplio rango de temperatura. Esto simplifica la instalación de gráficos de gran formato. 3M™ Compliance™ es una tecnología adhesiva que permite una aplicación de gráficos rápida, fácil y sin burbujas a través de canales de aire en el adhesivo.

Ventaja:

  • La lámina sin PVC cuenta con la certificación GREENGUARD Gold
  • Versátil para decoración y rotulación de todo, desde coches y barcos hasta remolques y edificios con textura
  • Con adhesivo 3M™ Comply™, la instalación es rápida, fácil y deja un acabado liso
  • Se instala en un rango de temperaturas más amplio que la mayoría de las láminas de PVC
  • Ofrece una excelente conformabilidad, fácil reposicionamiento, excelente adherencia inicial y liberación de aire.
  • Diseñada para imprimirse con tintas látex y UV
  • El uso de esta lámina puede optar a créditos LEED v4
  • Retirable con calor
  • Protectoras recomendadas: 8548G, 8549L, 8550M
  • Resistente a los arañazos producidos por la espátula durante la aplicación
  • Muy duradera, con protección contra rayos UV, altas temperaturas, humedad y grafitis cuando se usa con la protectora 8548G

Recomendación:

  • COCHES, camiones, transporte público
  • Edificios, muros, hormigón
  • Letrero