Ruban de masquage industriel performant 3M™ 301E, Beige, 24 mm x 50 m

Réf.: 7100042901
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 301E
Référence fabricant 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Emballage En vrac
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 9 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 95 N/mm
Résistance aux températures max. 100 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; emballer; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; résistance à l’humidité; résistant aux solvants
Longueur L 50 m
Largeur B 24 mm
Epaisseur S 0,15 mm

Identification et classification

Référence article 7100042901
EAN / GTIN 04046719931989
Réf. fabricant 7100042901
Article hors catalogue L01310 239
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les performances thermiques du produit permettent à la fois le séchage à l'air et le durcissement au four de la peinture à des températures allant jusqu'à un maximum de 100 °C pendant 1 heure.Il se décline en couleur chamois, est enduit d'un adhésif caoutchouc et a une épaisseur de 0,150 mm.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Chamois
  • Épaisseur totale [mm]: 0,150
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 9,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 95
  • Allongement à la rupture: 10 %
  • Plage de température: 100 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Son support épais facilite la réalisation de lignes
  • Pour un usage intérieur
  • Résistant aux solvants et à l'humidité
  • Idéal pour le cadrage, le conditionnement, les applications industrielles, la fixation, le marquage et différentes formes de protection
  • Détachement facile et soigné avec de nombreux systèmes de chauffage après durcissement

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture polyvalent industriel
  • Séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
  • Conditionnement, maintien et identification