3M™ Kit de préparation de câble CC-3, pack de 10 sachets

Réf.: 7100018646
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Directive / Marquage directive RoHS
Type de produit chiffon
Caractéristiques humidité
Pour Graisses; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation surfaces sensibles

Identification et classification

Référence article 7100018646
EAN / GTIN 00054007495642
Réf. fabricant 7100018646
Article hors catalogue L01310 1800
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le kit de préparation de câble 3M™ aide à nettoyer les pièces du câble avant d'utiliser le câble pour toute connexion. Ce kit comprend des tampons de nettoyage de câbles saturés et un chiffon abrasif non conducteur. Ces tampons de nettoyage assurent un séchage accéléré de la surface et ils sont livrés dans un conteneur en aluminium à dessus relevable.

Avantage(s):

  • Nettoie les différentes parties du câble
  • Prépare un câble normal pour l'épissure ou la terminaison
  • Aide à nettoyer l'isolant des câbles ainsi que les pièces métalliques, électriques et mécaniques.
  • Assure un séchage accéléré de la surface
  • Élimine l'excès de graisse du PCB
  • Possède d'excellentes propriétés nettoyantes et dégraissantes
  • Un chiffon abrasif non conducteur est fourni dans le kit, aide à nettoyer les surfaces d'isolation des câbles
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Utilisé pour nettoyer efficacement les pièces de câble et préparer les câbles pour l'épissure ou la terminaison