3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas (pads)

Número de artículo: 7100018646
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto Paño
Características Humedad
Aptitud para Grasas; Trabajos de limpieza
Intervalo de empleo Superficies delicadas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100018646
EAN / GTIN 00054007495642
Número del fabricante 7100018646
Número L L01310 1800
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El kit de preparación de cables de 3M™ ayuda a limpiar las piezas del cable, antes de usar el cable para cualquier conexión. Este kit incluye almohadillas de limpieza de cables saturadas y un abrasivo con soporte de tela de grano no conductor. Estas almohadillas de limpieza garantizan un secado rápido de la superficie e incluyen en un recipiente superior elevable de aluminio.

Ventaja:

  • Limpia las distintas piezas del cable
  • Prepara un cable normal para realizar empalmes o terminaciones
  • Ayuda a limpiar el aislamiento de cables, piezas metálicas, eléctricas y mecánicas.
  • Garantiza un secado rápido de la superficie
  • Elimina el exceso de grasa de la PCB
  • Tiene unas excelentes propiedades desengrasantes y de limpieza.
  • El abrasivo con soporte de tela no conductor incluido en el kit ayuda a limpiar las superficies de aislamiento del cable
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Se utiliza para limpiar eficazmente las piezas del cable y preparar los cables para empalmar o terminar