Description:
Le fim réfléchissante de dernière technologie de 3M, la 3M™ Diamond Grade™ DG³ utilise des optiques d'angle à cube complet pour garantir que la quantité maximale de lumière est renvoyée au conducteur. Conçu pour toutes les situations de circulation, y compris les autoroutes et les environnements urbains, le DG³ présente une angularité d'observation exceptionnelle et offre des performances exceptionnelles à toutes les distances et dans toutes les conditions météorologiques. Les panneaux sont très visibles, même dans les environnements routiers nocturnes visuellement complexes. La feuille réfléchissante 3M™ Diamond Grade™ DG³ série 4000 est approuvée pour la fabrication de faces de panneaux de signalisation avec des Agréments Techniques Européens - European Technical Approvals (ETA).
Avantage(s):
- Les changements démographiques jouent également un rôle dans la nécessité d'améliorer la signalisation.
- Les conducteurs plus âgés ont des temps de réponse plus lents et une acuité visuelle réduite la nuit.
- Les panneaux fabriqués avec des filmes réfléchissantes prismatiques 3M™ Diamond Grade™ DG³ offrent le niveau de luminance nécessaire aux conducteurs plus âgés
- La diversité des tailles de véhiculesdes voitures aux SUV en passant par les semi-tracteurscrée des angles d'observation très différents.
- Les panneaux fabriqués en film réfléchissant prismatique 3M™ Diamond Grade™ DG³ conviennent aux conducteurs de gros véhicules
- Le film réfléchissant prismatique 3M™ Diamond Grade™ DG³ peut éliminer la nécessité d'un éclairage externe des panneaux (par exemple, sur les panneaux de guidage aériens)
- Couleurs fluorescentes pour une meilleure visibilité de jour, au crépuscule et par mauvais temps.
- Applications typiques : zones scolaires, zones à haut risque, passages à niveau, zones de limitation de vitesse et zones de travaux
- La longue durée de vie réduit les coûts de remplacement et d'élimination des panneaux
Recommandation(s):
- Chantiers de construction