Descripción:
La lámina reflectante de última tecnología de 3M, la lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³, utiliza una óptica de esquinas de cubo completo para garantizar que se devuelva la máxima cantidad de luz al conductor. Diseñada para todas las situaciones de tráfico, incluidas las autopistas y los entornos urbanos, la DG³ tiene una excepcional angularidad de observación y se comporta excepcionalmente bien a todas las distancias y en todas las condiciones meteorológicas. Las señales son muy visibles, incluso en entornos viales nocturnos visualmente complejos. La lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 está homologada para la fabricación de caras de señales de tráfico con homologación técnica europea (European Technical Assessment, ETA).
Ventaja:
- Los cambios demográficos también influyen en la necesidad de mejorar la señalización.
- Los conductores de más edad tienen tiempos de respuesta más lentos y una agudeza visual reducida por la noche.
- Las señales fabricadas con las 3M™ Diamond Grade™ DG³ láminas reflectantes prismáticas ofrecen el nivel de luminosidad necesaria para los conductores de más edad
- Los diversos tamaños de los vehículos -desde coches utilitarios, hasta todoterrenos y semirremolques- crean ángulos de observación muy diferentes.
- Las señales fabricadas con láminas reflectantes prismáticas 3M™ Diamond Grade™ DG³ se adaptan a los conductores de todo tipo de vehículos, dada su gran angularidad
- El producto se construye laminando capas de material con un uso mínimo de disolventes y mínimo de emisiones.
- El proceso de fabricación de las láminas prismáticas también es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el de las láminas reflectantes de esferas.
- Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se reducen en un 97%, el consumo de energía en un 72% y los residuos sólidos en un 46% en comparación con la fabricación de láminas de vidrio
- 3M™ Diamond Grade™ DG³ pueden eliminar la necesidad de iluminación externa de las señales (por ejemplo: en las señales en pórticos)
- Colores fluorescentes para una mejor visibilidad durante el día, el crepúsculo y las inclemencias del tiempo.
- Aplicaciones típicas: zonas escolares, áreas de alto riesgo, cruces ferroviarios, zonas de velocidad limitada y zonas de obras
- La larga vida del servicio minimiza el reemplazamiento de las señales y los costes que conllevan
Recomendación: