Pince-étau d’angle, Longueur totale: 185mm

Réf.: 708381 185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur tête 120 mm
Longueur mâchoires (zone dentée) 60 mm
Longueur totale 185 mm
Capacité de serrage 60 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Réf. fabricant 708381 185
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Longues mâchoires étroites, courbées à 70°. Dentées sur le côté intérieur, zone non dentée à l’extrémité arrière des mâchoires pour pincer des tuyaux. Grâce à la forme spéciale de la tête, les branches de la pince ne peuvent pas gêner la zone de travail à l’état serré.

Utilisation:

Pour le maintien et la préhension dans des endroits particulièrement étroits et inaccessibles, étant donné que les branches de la pince ne gênent pas la zone de travail.

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 7.