Rouleau géant Goldflor 18 cm

Réf.: 702001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 18 cm
Diamètre extérieur 65 mm
Diamètre trou 8 mm
Matériau revêtement fibre polyester
Hauteur des poils/pôles 18 mm
Pour substrats lisses
Arrondissement frontal du rouleau non
Avec monture non

Identification et classification

Référence article 702001
EAN / GTIN 4250560500717
Réf. fabricant 702001
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Rouleau géant Goldflor 18 mm Noyau extra large. Polyacrylique tissé, tendance réduite aux éclaboussures. Pour les surfaces lisses à moyennement structurées. Haute absorption et restitution des couleurs, résistant à l’usure. Système à étriers enfichables 8 mm.