{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de producto | Rodillo de pintura | |
| Longitud | 18 cm | |
| Diámetro exterior | 65 mm | |
| Diámetro agujero | 8 mm | |
| Material recubrimiento | Fibra de poliéster | |
| Altura del pelo / polo | 18 mm | |
| Aptitud para | Sustratos lisos | |
| Forma redondeada del rodillo en la parte frontal | no | |
| Incluido estribo | no |
| Número de artículo | 702001 | |
| EAN / GTIN | 4250560500717 | |
| Número del fabricante | 702001 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |