Pince universelle vanadium Isolation VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 701852 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Réf. fabricant 701852 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également pour cordes à piano. Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Pinces non revêtues, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier chromée.