Marteau nylon D.50 mm 865 g

Réf.: 70171050
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70171050
EAN / GTIN 4018754197590
Réf. fabricant 70171050
Article hors catalogue L60010 4504

Description

Description:

  • Avec têtes interchangeables en nylon VESTAMID résistant aux chocs et poignée en Hickory

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 50 mm
  • Degré de dureté: 75 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Longueur mm (L): 342 mm
  • Poids: 865 g