Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière, Longueur totale: 180mm

Réf.: 700940 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 660 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, orange Orangé pur
Teinte, bleu Bleu nocturne
Pièce décrite Griff; Griff
Couleur bleu; orange
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour fil (dur); fil (moyennement dur)
Diamètre max., fil (moyennement dur) 3,4 mm
Diamètre max., fil (dur) 2,2 mm
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation charnière entrepassée
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée caoutchouc; plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Caractéristiques anti-étincelant; fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale 180 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964
Réf. fabricant 700940 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier chromée.