Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 700940 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.826 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
cromado/a
Longitud total L
180 mm
Características
Función de corte
Forma mordazas / boca
forma plana
Posición mordazas / boca
recta
Versión mordaza/boca
Con dentado
Material de las mordazas
acero al cromo-vanadio
Aptitud para
Alambre (duro); Alambre (semiduro)
Diámetro máx., Alambre (semiduro)
3,4 mm
Diámetro máx., Alambre (duro)
2,2 mm
Tipo de articulación
Articulación empotrada
con muelle de abertura
sí
Color
azul; naranja
Modelo
2 K
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Alicates universales
Procedimiento de fabricación
Con forjado en estampa
Norma
DIN ISO 5746
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964
Número del fabricante 700940 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.