Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen 180 mm

Artikelnummer: 700940 180
op aanvraag
Op voorraad
1.569 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700940 180
EAN/GTIN 4045197416964

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.