Chasse-goupilles taille 6 D. Pointe de l'outil mm D. Queue de l'outil 8 mm

Réf.: 70090006
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70090006
EAN / GTIN 4018754040827
Réf. fabricant 70090006
Article hors catalogue L60010 4244

Description

Description:

  • Avec manchon de guidage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 8 mm
  • Diamètre de la pointe de l'outil: 3,4 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Poids: 25 g