Doorslagmaat 6 D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 8 mm

Artikelnummer: 70090006
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70090006
EAN/GTIN 4018754040827
Nummer fabrikant 70090006
L-nummer L60010 4244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geleidehuls

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 8 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 3,4 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Gewicht: 25 g