• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

SR 14-506 M4X0.7 Vis Torx

Réf.: 7000208
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant SR 14-506 M4X0.7 Torx Schraube
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Taille de filetage d1 M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T15
Pas de filetage P 0,7 mm
Surface sans revêtement
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Alésage traversant. non
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 7000208
EAN / GTIN 7291075414936
Réf. fabricant 7000208
Article hors catalogue L24000 1269

Description

Description:

Vis Torx SR 14-506 M4X0.7