SR 14-506 M4X0.7 Tornillo Torx

Número de artículo: 7000208
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
SR 14-506 M4X0.7 Torx Schraube
Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Tamaño de rosca d1
M4
Perfil de accionamiento
TORX® interior
Tamaño accionamiento
T15
Paso de rosca P
0,7 mm
Superficie
brillante
Modelo de vástago
Rosca parcial
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Tornillo de máquina
Tipo de rosca
M
Perforado
no
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000208
EAN / GTIN 7291075414936
Número del fabricante 7000208
Número L L24000 1269

Descripción

Descripción:

Tornillo Torx SR 14-506 M4X0.7