3M™ Ruban En Polyester 1280 Ip Rouge 1219 mm x 66 m

Réf.: 7000146632
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000146632
EAN / GTIN 57501023132894
Réf. fabricant 7000146632
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

″Un ruban de film polyester avec adhésif unique pour le masquage des circuits imprimés lors de l'électroplacage. ″″Sans halogène ″″ désigne la définition de la Commission électrochimique internationale, CEI 61249 2 21, qui fixe les limites de : 900 ppm maximum de chlore 900 ppm maximum de brome 1500 ppm maximum d'halogènes totaux″

Avantage(s):

  • Film polyester faiblement étirable pour machine, ainsi que pour application à la main
  • Le nettoyage au solvant de la carte est recommandé pour faciliter le soudage ultérieur
  • Le support en polyester réduit l'étirement et la récupération de la bande et la ligne d'arrêt inégale associée
  • Le revêtement adhésif épais réduit le sous-rinçage en empêchant les liquides de s'accumuler entre les jonctions.
  • Mandrin en polyéthylène