3M™ Cinta 1280 para enmascaramiento de galvanizado roja

Número de artículo: 7000146632
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color rojo
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Resistencia a la temperatura máx. 200 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características elástico; resistente a rasgado
Longitud 66 m
Anchura 1.219 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000146632
EAN / GTIN 57501023132894
Número del fabricante 7000146632
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

″Sin halógenos″ cumple las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI 61249-2-21, que establece los límites siguientes: Máximo 900 ppm de cloro Máximo 900 ppm de bromo Máximo 1500 ppm de halógenos

Ventaja:

  • Película de poliéster de baja elasticidad para aplicación a máquina o a mano.
  • Se recomienda limpiar el disolvente de la placa para facilitar el posterior soldado.
  • El soporte de poliéster reduce la elasticidad y las consiguientes irregularidades en la línea de tope.
  • Gracias al grueso revestimiento de adhesivo, reduce las socavaciones ya que el adhesivo ayuda a bloquear las soluciones entre los dedos.
  • Núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón