{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ 950 | |
| Référence fabricant | 3M™ Transfer-Klebeband 950 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | sans support | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 8 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | -40 degré | |
| Résistance aux températures max. | 85 degré | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent; coller | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistant au déchirement | |
| Longueur L | 55 m | |
| Largeur B | 1 000 mm | |
| Epaisseur S | 0,13 mm |
| Référence article | 7000116561 | |
| EAN / GTIN | 05010027147669 | |
| Réf. fabricant | 7000116561 | |
| Article hors catalogue | L01310 312 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |