Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 950, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000116555
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 unités
  • Etapes de la commande : 48 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ 950
Référence fabricant 3M™ Transfer-Klebeband 950
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 8 N/mm
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 85 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistant au déchirement
Longueur L 55 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,13 mm

Identification et classification

Référence article 7000116555
EAN / GTIN 05010027128538
Réf. fabricant 7000116555
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Notre ruban est polyvalent et offre une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques. Il colle des substrats à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers revêtus. C'est un adhésif acrylique à forte adhérence sur un protecteur en papier brun densifié qui peut aussi être utilisé pour le jointage des films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, photos, plaques nominatives en métal ou en plastique.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,13
  • Support: Ruban Transfert
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 8,0
  • Résistance aux températures: 80 °C à 120 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60.
  • Pour une grande variété de matériaux.
  • Adhésif acrylique à forte adhérence 300.
  • Certifié UL.
  • Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
  • Bonne résistance aux UV.
  • Bonne résistance aux produits chimiques.
  • Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
  • À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis
  • Jointage de films, papiers aluminium, tissus.
  • Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
  • Version épaisse du ruban 927

Recommandation(s):

  • Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
  • Montage de présentoirs dans les points de vente
  • Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus