Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, orange, G3001NUV-OR

Réf.: 7000104055
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série G3000
Référence fabricant 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 30
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur orange
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 63 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 350 g

Identification et classification

Référence article 7000104055
EAN / GTIN 04046719708451
Réf. fabricant 7000104055
Article hors catalogue L01110 830
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour bénéficier d'une protection de la tête conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ série G3000. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) Notre casque est disponible avec harnais de tête à cliquet ou à stries et un bandeau en plastique ou en cuir. Il est doté d'un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches. Il est disponible avec ou sans orifices de ventilation répartis sur une grande surface pour offrir un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur. La visière courte améliore la visibilité vers le haut et le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Les casques répondent aux exigences EN 397:212+A1:2012 avec le harnais pivotant à 180° (à l'envers) et les versions électriquement isolées répondent à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension

Avantage(s):

  • Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
  • Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
  • Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
  • Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur
  • Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés Visière courte améliorant la visibilité vers le haut
  • Visière courte améliorant la visibilité vers le haut
  • Options pour l'impression de marques et de logos disponibles
  • Bandeau absorbant synthétique ou en cuir remplaçable
  • Option de support de lampe pour extraction minière disponible
  • Utilisation autorisée à -30 °C
  • Disponible en 8 couleurs standards (blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange, noir, vert haute visibilité)

Recommandation(s):

  • Construction, agriculture

Téléchargements et documents

De la même série "G3000" Afficher tout