{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | G3000 | |
| Référence fabricant | 3M™ Schutzhelm; G3000CUV-RD | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à lanières | |
| Taille internationale | onesize | |
| Longueur de la visière | 50 | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | polyéthylène haute densité (HDPE) | |
| Tour de tête min. | 52 cm | |
| Tour de tête max. | 62 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Résistance aux températures min. | -30 °C | |
| Résistance aux températures max. | 50 °C | |
| Caractéristiques | UV 400; bandeau antitranspiration intégré | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 350 g |
| Référence article | 7000039716 | |
| EAN / GTIN | 04046719272518 | |
| Réf. fabricant | 7000039716 | |
| Article hors catalogue | L01110 520 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |