{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch® 375E | |
| Référence fabricant | Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film BOPP | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | emballer; scellement | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement | |
| Longueur L | 66 m | |
| Largeur B | 75 mm | |
| Epaisseur S | 0,075 mm |
| Référence article | 7000095437 | |
| EAN / GTIN | 08021684118715 | |
| Réf. fabricant | 7000095437 | |
| Article hors catalogue | L01310 366 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |