Scotch® Cinta de Embalaje de Altas Prestaciones 375E, Incolora, 75 mm x 66 m

Número de artículo: 7000095437
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch® 375E
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Embalar; Sellado
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 75 mm
Espesor S 0,075 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000095437
EAN / GTIN 08021684118715
Número del fabricante 7000095437
Número L L01310 366
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El adhesivo está específicamente formulado para proporcionar una alta resistencia a la humedad y la abrasión, y adhesión de pelado a elementos de aglomerado. No se rompe al someterse a manipulaciones bruscas. Diseñado con un tamaño ideal para proteger etiquetas.

Ventaja:

  • Absorbe golpes e impactos
  • Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
  • Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados

Recomendación:

  • Cierre de cajas de peso medio y elevado
  • Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado