Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.15 mm

Réf.: 7000095309
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000095309
EAN / GTIN 08000280442318
Réf. fabricant 7000095309
Article hors catalogue L01310 1047
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support polypropylène ScotchproTM présente une excellente résistance aux chocs, et l'abrasion, à l'humidité.

Avantage(s):

  • Grâce à la protection assurée par
  • Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
  • Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
  • Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces

Recommandation(s):

  • Conditionnement de produits de poids moyen
  • Fermeture d'emballage lourd
  • Jointage transversal
  • Cerclage
  • Scellage et palettisation