Ruban d'Emballage Scotch® 6893, Bleu, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000095321
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 96 unités
  • Etapes de la commande : 96 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch 6893
Référence fabricant Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 60 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application emballer; marquage; scellement
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main; résistance à l’humidité
Longueur L 66 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,057 mm

Identification et classification

Référence article 7000095321
EAN / GTIN 08000280445203
Réf. fabricant 7000095321
Article hors catalogue L01310 861
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Principalement destiné au scellage des sacs, au codage par couleurs, au groupage d'emballages, à la fixation, décoration et banderolage de gros paquets.

Avantage(s):

  • Se déchire à la main
  • Sans bruit
  • Résiste à l'humidité et aux produits chimiques
  • Bonne adhésion immédiate.
  • Convient pour le baguage des joints de plaques flexo

Recommandation(s):

  • Fermeture d'emballage léger