Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959

Artikelnummer: 7000095309
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095309
EAN/GTIN 08000280442318
Nummer fabrikant 7000095309
L-nummer L01310 1047

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 38 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een stevige tape voor het afdichten van dozen met een uitstekende hechting die ook bestand is tegen kerven, slijtage, vocht, opschuren en splitsen in de lengte en in horizontale richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - dankzij draden over de hele lengte en breedte van de tape is het moeilijk deze met de hand af te scheuren in welke richting ook
Glasvezeldraden lopen in een bidirectioneel patroon, wat een hoge treksterkte oplevert in de breedte en de lengte van de tape
Ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese/exportverpakking en ‑verzending
Agressieve lijm hecht op vezelplaat en andere ondergronden
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren