Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4611F, Gris, 19 mm x 3 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072168
EAN / GTIN 04046719675609
Réf. fabricant 7000072168
Article hors catalogue L01310 63

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris fonçé
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban VHB™ 4611F est un ruban mousse double-face acrylique gris foncé avec un adhésif acrylique à haute adhésion. Son excellente résistance à la température lui permet d’être utilisé dans des assemblages de matériaux avant passage en peinture poudre

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente résistance à la température// Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées// L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées
La réduction des coûts de production// peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, permettant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les chocs// idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture// excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour le raccordement de métaux et autres matériaux à haute énergie