Lunettes de sécurité 3M™ Fahrenheit™ FheitF

Réf.: 7000062784
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062784
EAN / GTIN 04046719707546
Réf. fabricant 7000062784
Article hors catalogue L01110 122

Description

Exécution:

Ce modèle spécial de la série Fahrenheit est doté d'une ventilation indirecte et a été spécialement conçu pour les travaux de peinture, de crépissage, de ciment ou de ponçage de la poussière. Basée sur une technologie éprouvée sur les casques des coureurs professionnels, la ceinture Tear-N-Wear fonctionne avec un système de collage en polyester clair qui empêche la diffusion de la lumière et élimine les distorsions. Les lunettes intégrales T-N-Wear Fahrenheit sont livrées prêtes à porter avec 2 films de protection en polyester qui peuvent être retirés rapidement et remplacés facilement. Les bandes de protection de rechange sont disponibles en paquets de 10. Aération indirecte pour éviter la formation de buée ou l'entrée de liquides et de poussière. La large bande élastique en nylon (25 mm) est facilement ajustable grâce à son système de boucle et à une fixation rotative à la ceinture.
Empêche la formation de buée ou l'entrée de liquides et de poussière

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont nos lunette-masques de sécurité avec une monture en cristal souple et une large zone de soutien autour du visage. Elles sont conçues avec un canal spécifique sur le côté de la monture, pour accueillir les branches des lunettes de vue.

Caractéristique(s):

Gamme de lunette-masques de sécurité grande dimension et économiques, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal

Remarque(s):

Travaux de peinture, de crépissage, de ciment ou de ponçage de la poussière