Ruban Adhésif Double Face Polyester 3M™ 9731, 6 mm x 33 m

Réf.: 7000049099
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ 9731
Référence fabricant 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat film PET
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 150 degré
Domaine d’application substrats lisses
Type d’application collage permanent; coller
Caractéristiques résistant au déchirement; résistant aux solvants
Longueur L 33 m
Largeur B 6,4 mm
Epaisseur S 0,14 mm

Identification et classification

Référence article 7000049099
EAN / GTIN 00051138954079
Réf. fabricant 7000049099
Article hors catalogue L01310 1444
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Descrizione:

Questi nastri biadesivi differenziali sono dotati di un adesivo in silicone e di un adesivo acrilico 350 di 3M™. Buone prestazioni di resistenza termica, di resistenza ai solventi, rapida aderenza iniziale e adesione nel tempo buona, buona resistenza al taglio.

Vantaggi:

  • L'adesivo 350 offre eccellente resistenza ai solventi e adesione su materiali a bassa energia superficiale.
  • L'adesivo in silicone consente di fissare le materie plastiche a bassa energia superficiale senza l'utilizzo di primer.
  • Elevata presa a varie superfici in silicone, materie plastiche a bassa energia superficiale, rivestimenti a polvere e materiali unti.
  • Garantisce un'elevata adesione su una varietà di materiali
  • Il liner 58 # in carta kraft poliestere (PCK) è uno standard prestazionale di 3M, che fornisce resistenza all'umidità e tenuta sui bordi durante la fustellatura.
  • L'elevata resistenza del liner in poliestere (PET) riduce la rottura durante il taglio e l'applicazione
  • Doppio rivestimentoAdesivo 350 su 58 # 4,2 mil Liner PCK e adesivo siliconico su fodera PET da 3 mil

Raccomandazioni:

  • Lato acrilico con elevata forza adesiva sulla maggior parte dei materiali, compresi i substrati a bassa energia
  • Lato in silicone con buona aderenza, ad esempio
  • B..
  • Su gomma siliconica e carta siliconata