Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 966

Réf.: 7000048452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 966
Référence fabricant 3M™ Transfer-Klebeband 966
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur transparent
Température de stockage de -40 °C
Température de stockage jusqu’à 38 °C
Stockage type froid; type sec
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 200 degré
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; résistant aux solvants
Longueur 55 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000048452
EAN / GTIN 00021200117091
Réf. fabricant 7000048452
Article hors catalogue L01310 375
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Des fixations robustes à température élevée. Nous avons fabriqué le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 avec un Adhésif acrylique 3M 100 haute température et un protecteur en papier brun densifié (62#). Cet adhésif est conçu pour des applications industrielles soumises à des environnements à haute température pendant de courtes périodes. Le ruban à transfert d'adhésif répond aux spécifications de faible dégagement gazeux de la NASA (ASTM E 595), y compris le chlorure à faible lixiviation, ce qui peut être des points importants à prendre en considération dans les industries électroniques et aérospatiales. Historiquement, un TML de 1,00 % et un CVCM de 0,10 % ont été utilisés comme niveaux de contrôle pour le rejet des matériaux destinés aux engins spatiaux (NASA). Applications recommandées Le Ruban à transfert d'adhésif 3M 966 est idéal pour les fixations à température élevée (à court terme jusqu'à 200 °C) et peut être utilisé pour de nombreux types d'applications, y compris : Fixation de circuits imprimés souples (FPC) Applications de collage pour l'aérospatiale Fixation de LED pour l'automobile Plusieurs forces en action Le ruban à transfert d'adhésif 3M 966 présente une excellente résistance aux solvants et aux UV pour des performances durables. De plus, l'adhésif utilisé avec ce produit offre une haute résistance au pelage. Cette caractéristique, associée à une exceptionnelle résistance au cisaillement, crée des fixations robustes et durables. Notre Ruban à transfert d'adhésif 966 est également fourni avec un protecteur très dense, ce qui réduit les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques.

Avantage(s):

  • Le ruban à transfert d'adhésif transparent, double face, de 50 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique haute température pour une fixation durable
  • Adhésion modérée
  • Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 comme outil parfait dans l'aérospatiale et l'électronique, grâce à sa haute résistance au pelage en comparaison aux autres adhésifs acryliques et à sa capacité à fonctionner correctement à température élevée.
  • Notre ruban offre une excellente résistance aux solvants et aux UV.
  • C'est un adhésif acrylique à haute température doté d'un protecteur en papier brun densifié qui peut réduire les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques.
  • Vous pouvez également l’utiliser pour la fixation des circuits souples.
  • Tolérance de température à court terme jusqu'à 232 °C.
  • Le protecteur en papier brun densifié (62#) réduit les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques

Recommandation(s):

  • Pour une excellente résistance aux solvants et aux UV