Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SL-DR, 76 mm, A GROS, Heavy Duty, marron

Réf.: 7000046218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000046218
EAN / GTIN 00048011337944
Réf. fabricant 7000046218
Article hors catalogue L01130 101399
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Enlèvement de matière: points de cordons de soudure, semi finition et atténuation de rugosité après disquage. Matériaux travaillés : Acier carbone et acier inoxydable, aluminium et autres métaux non ferreux, brazure. Accessoires : Plateaux support caoutchouc/tige 6mm ;Plateaux de filetage M14.

Avantage(s):

  • Très grand pouvoir de coupe grâce à la nappe Scotch-Brite™ SL.
  • Réduction du nombre d'étapes dans la préparation de surface.
  • Résiste à l'encrassement grâce à une structure plus ouverte.
  • Disponible en qualités moyennes, grossières, lourdes et ultra-résistantes

Recommandation(s):

  • Élimination des soudures minces et des petits points de soudure, nettoyage grossier et ébavurage
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
Connectez-vous