Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt korong SL-DR, 75 mm, A CRS HD

Cikkszám: 7000046218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000046218
EAN / GTIN 00048011337944
Gyártó száma 7000046218
L-szám L01130 101399
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszer a nem szőtt lemezek gyors és egyszerű cseréjével időt és pénzt takarít meg. A tárcsák meglazíthatók és rögzíthetők a támasztótányérok vagy a tüske egyszerű elfordításával. A gyors váltás csökkenti az állásidőt, és nagy előnyt jelent, különösen a többlépcsős munkafolyamatokban. A könnyebb kezelhetőség érdekében a szemcseméretek színkódoltak. A rendszer és a 3M™ Roloc™ sarokcsiszolók vagy egyenes csiszolók kombinációja biztonságos folyamatokat és legjobb eredményeket garantál.

Előny:

  • Szálgyapjú gyantával ragasztott csiszolóval
  • Kemény gabona kötés
  • A 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszer gyorssá és egyszerűvé teszi a lemezek cseréjét
  • Agresszív és élstabil
  • Mentés a feldolgozási lépésekre
  • Nem indul el a munkadarab

Ajánlás:

  • Vékony hegesztések és kis hegesztési pontok eltávolítása, durva tisztítás és sorjázás