• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Disque 3M™ Lapping Film Diamant 662XW

Réf.: 7000044872
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000044872
EAN / GTIN 50051111501486
Réf. fabricant 7000044872
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le film de rodage diamanté 662XW de 3M ™ pour un traitement plus rapide et une vitesse de coupe améliorée par rapport à nos films de rodage au diamant standard. Les films 3M ont une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et une concentration de diamant plus élevée que les films de rodage traditionnels. Ils offrent une surface plane, sans arrondi. Disponible en nuances de 0,50, 1,0, 1,50, 3,0, 6,0 et 9,0 microns dans les disques, les rouleaux et les feuilles.

Avantage(s):

  • Durée de vie améliorée
  • Coupe rapide et rendement élevé
  • Planéité des surfaces
  • Finition haute qualité
  • Film longue durée
  • Disponible en format disques, feuilles et rouleaux.

Recommandation(s):

  • Tous les films de rodage Diamond doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de surface de tous les matériaux extrêmement durs