3M™ Film de pulido Diamond 662XW, Disco de 6 micras, 107.95 MM × 0.108 M, caja de 250 unidades en envases de 25 unidades

Número de artículo: 7000044872
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000044872
EAN / GTIN 50051111501486
Número del fabricante 7000044872
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el 3M™ Film de pulido Diamond 662XW para un procesamiento más rápido y una velocidad de corte mejorada en comparación con nuestros films de pulido de diamante estándar. Los films de 3M son más duraderos, con una mayor concentración de diamante de corte más rápido y una unión de resina más fuerte que los tradicionales. Ofrecen una superficie plana, sin redondeo. Disponible en grados de 0.50, 1.0, 1.50, 3.0, 6.0 y 9.0 micras, en discos, rollos y hojas.

Ventaja:

  • Obtenga un film de pulido más duradero
  • Mayor productividad
  • Superficie plana sin redondeces
  • Buen acabado en menos tiempo
  • Larga vida del abrasivo, minimiza los cambios de disco
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendación:

  • Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros