Description:
Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I, bénéficiez d'une protection auditive durable et confortable lorsque vous tirez. Nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB, testés conformément à la norme EN 352:2020. La partie inférieure des coquilles est biseautée pour éviter toute interférence avec la crosse du fusil, ce qui favorise l'obtention d'un tir optimal. Les larges coussinets souples en mousse forment un joint optimal et maintiennent une faible pression de contact autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Il est essentiel que la protection auditive soit confortable pour que les utilisateurs l'acceptent et pour leur offrir une protection sans distraction lorsqu'ils tirent. Les coquilles antibruit assurent une protection efficace dans la plupart des environnements à bruit élevé sans être trop encombrantes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit. Disponible en vert et noir pour se fondre. Leur serre-tête pliable les rend compactes et pratiques et permet de les ranger facilement dans une poche ou dans un sac lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Avantage(s):
- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB, testés selon la norme EN 352:2020
- Conçues pour la chasse et le tir
- Serre-tête en métal rembourré aidant à maintenir une force constante tout au long de la journée pour une protection fiable
- Coquilles biseautées conçues spécialement pour éviter toute interférence avec la crosse du fusil et vous aider à atteindre votre cible
- Les coussinets souples, larges, remplis de mousse et de liquide offrent une étanchéité optimale et une faible pression
- Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
- Serre-tête pliable pour un rangement facile dans une poche ou un sac
Recommandation(s):
- Chasse
- Différentes zones de contacteurs, y compris
- Tir au pigeon d'argile