3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Orejeras, verde, plegable, H515FB-516-GN

Número de artículo: 7000039680
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000039680
EAN / GTIN 04046719887309
Número del fabricante 7000039680
Número L L01110 61
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga una protección auditiva cómoda y duradera con las orejeras 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I para disparar. Nuestras orejeras reducen los niveles de ruido hasta 28 dB, probado de acuerdo con EN 352:2020. Las copas están biseladas por la parte inferior para evitar cualquier interferencia con la culata de un rifle, lo que ayuda a optimizar el tiro. Las almohadillas de espuma blandas y anchas ofrecen un sellado óptimo y mantiene una baja presión de contacto alrededor de las orejas para que sean cómodas de llevar durante largos periodos de tiempo. Para lograr la aceptación del usuario, es esencial que la protección auditiva sea cómoda y que ofrezcan protección sin distraer durante las prácticas de tiro. Las orejeras garantizan la protección en la mayoría de situaciones con niveles elevados de ruido, sin ser demasiado voluminosas. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto. Disponibles en verde y negro para combinar. . Tienen una diadema plegable que las hace cómodas y compactas y permite guardarlas fácilmente en un bolsillo o bolso mientras no se utilizan..

Ventaja:

  • Reducen los niveles de ruido hasta 28 dB, probado según EN 352:2020.
  • Diseñadas para la caza y prácticas de tiro
  • La construcción de la diadema, de metal acolchado, ayuda a mantener una fuerza sistemática a lo largo del día y brinda una protección fiable
  • Cazoletas con forma biselada diseñadas específicamente para evitar cualquier interferencia con la culata de rifles, con lo que ayudan a dar en el blanco
  • El acolchado de líquido y espuma es blando y ancho para proporcionar un sellado óptimo y baja presión.
  • Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
  • Diadema plegable para guardarlas fácilmente en un bolsillo o bolso

Recomendación:

  • Caza
  • Varias áreas de contactores, incl.
  • Tiro a paloma arcilla