3M™ SKE 4F/1+2 capuchon répartiteur thermorétractable, noir, 4x 4 - 35 mm², grand emballage

Réf.: 7000032394
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032394
EAN / GTIN 04046719176359
Réf. fabricant 7000032394

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Longueur totale: 100 mm

Description:

Les pièces d'épanouissement de gaine thermorétractables 3M™ isolent et scellent les épanouissements de câble dans les câbles multiconducteurs blindés ou gainés. Cette pièce ultrarésistante offre une bonne protection électrique et mécanique. La construction en polyoléfine certifiée MIL I 81765 1 est semi-rigide et retardatrice de flamme.

Caractéristique(s):

Garantit une excellente isolation et colmate les ruptures de câble sans bulles d'air
La couche adhésive interne assure une étanchéité fiable contre les influences environnementales
Protection électrique et mécanique maximale
Construction en polyoléfine semi-rigide et ignifugée
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Convient très bien pour obtenir une étanchéité longitudinale à l'eau dans les garnitures de raccords thermorétractables
Sans halogène