Ejecución:
Color de producto: Negro
Longitud total: 100 mm
Descripción:
La tetrafurcación SKE 4F es una Tetrafurcación termorretráctil de poliolefina modificada semirrígida, reticulada y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.
Característica:
Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
La capa adhesiva interna proporciona un sellado fiable contra las influencias ambientales
Máxima protección eléctrica y mecánica
Construcción de poliolefina semirrígida e ignífuga.
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Ideal para conseguir la estanqueidad longitudinal en los kits de conexión termorretráctil
Sin halógenos