Tampon d'interface 3M™ Hookit™ souple, multi-trous, 150 x 10 mm, 10 pièces / petit paquet

Réf.: 7000032160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032160
EAN / GTIN 04046719233021
Réf. fabricant 7000032160
Article hors catalogue L51710 1007

Description

Exécution:

Mousse souple qui s'adapte aux contours pour une finition de haute qualité
Résistance supplémentaire du plateau d'appui pour de meilleurs résultats de ponçage sur les surfaces et les bords
Application sans problème entre les disques abrasifs Hookit™ et les plateaux de support Hookit™ pour un changement rapide
Configurations de trous pour l'extraction de la poussière de la surface de travail et une durée de vie prolongée des disques

Description:

Optez pour confort et malléabilité en utilisant le tampon d’interface souple 3M™ Hookit™ pour tous vos travaux de ponçage automobile. Alternez entre les disques Hookit™ et les tampons d’appoint Hookit™ pour un changement rapide.

Caractéristique(s):

Leur construction en mousse souple s’adapte aux contours pour des finitions plus précises
Soutient le patin à disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage des bords plus précis
Permet d’alterner facilement entre les disques Hookit™ et les tampons d’appoint Hookit™ pour un changement rapide
Configurations à trous pour évacuer les résidus de la surface de travail et allonger la durée de vie du disque