• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Hookit™ Interface Pad Soft, Multihole, 150 x 10 mm, 10 piezas / paquete pequeño

Número de artículo: 7000032160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032160
EAN / GTIN 04046719233021
Número del fabricante 7000032160
Número L L51710 1007

Descripción

Ejecución:

La espuma suave se adapta a los contornos para un acabado de alta calidad
Resistencia adicional del plato de apoyo para obtener mejores resultados de lijado en superficies y bordes
Fácil aplicación entre los discos abrasivos Hookit™ y los platos de apoyo Hookit™ para un cambio rápido
Configuraciones de agujeros para la extracción de polvo de la superficie de trabajo y una mayor vida útil de la rueda

Descripción:

Maximice la amortiguación y la moldeabilidad durante el proceso de lijado de automóviles gracias a la almohadilla de lijado 3M™ Hookit™. Use nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios.

Característica:

Al estar fabricada con espuma blanda, se ajusta a los contornos para conseguir un mejor acabado
Sirve de soporte para el plato del disco con el fin de mejorar el corte de abrasión y lograr acercarse más a los bordes durante el lijado
Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios
Las configuraciones de los orificios permiten extraer el polvo de la superficie de trabajo, lo que aumenta la vida útil del disco