3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P400, Azul, Tipo C

Número de artículo: 7000028532
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 80 Unidad
  • Pasos del pedido: 80 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Material cuerpo de base plástico
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Con relleno
Altura filamentos 9,5 mm
Diámetro cepillo 76,2 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento perforación
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 400
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Características Ideal para uso alimentario
Tipo de producto Cepillo satinador

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028532
EAN / GTIN 00048011301297
Número del fabricante 7000028532
Número L L51710 190
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Elimine eficazmente pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes de superficie de áreas de gran tamaño con el disco Bristle radial Scotch-Brite™. Nuestros duraderos discos están diseñados para cortar rápidamente y durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Funcionan bien en aluminio, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Se recomienda su uso en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte. Usan cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre y se mantienen de forma segura en su sitio aunque soporten una ligera presión, para conseguir el acabado deseado. Nuestros discos 3M incluyen óxido de aluminio cerámico, un mineral cerámico de rendimiento superior diseñado para mejorar la resistencia y la dureza del grano. Este óxido de aluminio cerámico está diseñado para fracturarse frecuentemente y conseguir una tasa de corte y una longevidad superiores a los abrasivos de óxido de aluminio. Los abrasivos cerámicos están diseñados para manejar aplicaciones de calor y tensión intensos. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que combinan abrasivos con material de fibra no tejido, lo que crea un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.

Ventaja:

  • Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo rompen, desbarban, homogeneizan, realizan el acabado, pulen, limpian y eliminan recubrimientos
  • Consiga un corte contundente y una calidad de acabado consistente durante toda la vida útil del producto con el grano cerámico 3M
  • Las cerdas flexibles necesitan menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas más complejas
  • El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de gran capacidad de carga
  • No contiene filamentos de alambre para mayor seguridad

Recomendación:

  • Adecuado para eliminar eficazmente pintura, rebabas, marcas de adhesivo, quemaduras de soldadura, óxido, oxidación severa y contaminantes de la superficie en áreas grandes
  • Adecuado para aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales
  • Úselo en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte.
  • Úselo para decapar, limpiar, desbarbar, desbastar, acabar, pulir, limpiar y retirar capas.