Plateau 3M™ Hookit™, 76 mm x 12.7 mm, 1/4-20 External

Réf.: 7000028220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028220
EAN / GTIN 50051141284724
Réf. fabricant 7000028220
Article hors catalogue L51710 1246

Description

Exécution:

Longueur totale: 19.05 cm
Largeur totale: 19.05 cm

Description:

Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.

Caractéristique(s):

Avec crochet en 'J' pour maintenir en toute sécurité une rondelle 3M™ Hookit™ ou une éponge 3M™ Finesse-it™.
Utilisation avec une ponceuse excentrique, une ponceuse rotative ou une meuleuse d'angle.
Le système 3M™ Hookit™ offre un retrait et une réutilisation faciles.

Remarque(s):

Pour une ponceuse orbitale, une ponceuse rotative ou une meuleuse d’angle
Pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésif pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou des débris