Film de découpe 3M™ Scotchcal™ 50-82, Bleu lumineux, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7000006740
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu clair
Série Scotchcal™ Serie 50
Référence fabricant Scotchcal™ Farbfolie Serie 50
Couleur bleu
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7000006740
EAN / GTIN 04001895799037
Réf. fabricant 7000006740
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Feuille de couleur 3M™ Scotchcal™ série 50 a été spécialement conçue pour la découpe sur des traceurs de découpe contrôlés par ordinateur.

Avantage(s):

  • Film polymère calandré et teinté masse
  • Adhésif acrylique base solvant
  • Très bonnes qualités de découpe sur table de découpe et plotter
  • Excellentes propriétés d'échenillage
  • Prévu pour le lettrage sur des surfaces planes et incurvées simples

Téléchargements et documents

De la même série "Scotchcal™ Serie 50" Afficher tout