3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 50-82 Light Blue, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7000006740
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul luminoso
Serie Scotchcal™ Serie 50
Denominación del fabricante Scotchcal™ Farbfolie Serie 50
Color azul
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006740
EAN / GTIN 04001895799037
Número del fabricante 7000006740
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina de color 3M™ Scotchcal™ serie 50 ha sido diseñada específicamente para cortar en plotters de corte controlados por computadora.

Ventaja:

  • Vinilo calandrado polimérico de colores.
  • Adhesivo acrílico con base solvente
  • Rendimiento óptimo con plóteres planos y de rodillo.
  • Excelente facilidad de pelado.
  • Para textos en superficies planas o ligeramente curvadas.