Kit d'essai d'ajustement 3M™, qualitatif, doux, FT-10

Réf.: 7000001898
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série FT-10
Référence fabricant 3M™ Dichtsitz-Prüfkit; FT-10; Qualitativ; Süß
Type de produit Bâtonnets de test

Identification et classification

Référence article 7000001898
EAN / GTIN 00051138163587
Réf. fabricant 7000001898
Article hors catalogue L01110 143
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les produits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Pour tester l'ajustement d'un demi-masque respiratoire, celui-ci doit être équipé d'un filtre à particules P3 pour le test d'ajustement. 3M™ propose deux kits d'essai d'ajustement qualitatif : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer). FT-10 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré. FT-30 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un goût amer. Le choix entre le kit de test amer et celui sucré est personnel. Cependant, un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé (et vice versa si l'amer ne peut pas être détecté, le sucré doit être utilisé). 3M recommande aux utilisateurs de subir un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un masque et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle. Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage. Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M.

Avantage(s):

  • Kit de test pour masques à pression négative
  • Le kit FT-30 est utilisé avec une solution de test de saccharine de sodium qui donne un spray au goût très sucré.
  • Le kit complet comprend une solution de sensibilisation et une solution pour essais, deux vaporisateurs, une cagoule, un collier d'assemblage et une notice d'emploi.
  • Des coiffes, vaporisateurs et solutions de rechange sont disponibles pour ces kits d'essai.
  • Pour usage professionnel exclusivement
  • 3M™ recommande aux utilisateurs de subir un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un masque et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle.
  • Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage.
  • Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M™
  • Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage.
  • Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M™

Recommandation(s):

  • Obstétrique et gynécologique
  • Chirurgie générale
  • Urologique
  • Chirurgie ambulatoire