3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen

Artikelnummer: 7000000157
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Serie Versaflo™
Artikelomschrijving producent Luftstromregler S955
Kleur blauw
Inhoud, Per stuk 1 st.
Producttype filter
Inhoud eenheid Per stuk
Aansluiting filter geen aansluiting
Filtering lucht
Vorm rond
Verpakking per stuk ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000157
EAN/GTIN 04046719252190
Nummer fabrikant 7000000157
L-nummer L01140 90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De S955 luchtstroomcontroller is een verbruiksartikel of accessoire product voor 3M™ Versaflo™ premium herbruikbare kappen. Blauwe ring.

Voordeel:

  • Buitenring luchtstroomregelaar voor de Versaflo™ S-serie premium hoofdkappen
  • Aan het uiteinde van de ademslang te bevestigen om de luchtstroom in de kap aan te passen
  • Voor gebruik met het 3M™ Versaflo™ Hoogwaardige hoofdharnas S-950