Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coque de fond avec plateau porte-outils et 10 boucles élastiques

Réf.: 693080

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. int., L 395 mm
Dim. int., l 275 mm
Dim. int., H 50 mm
Nombre de boucles élastiques 10
Type de produit Coque de fond

Identification et classification

Référence article 693080
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Coque de fond avec plateau porte-outils et 10 boucles élastiques servant de couvercle. Dim. int. 395 × 275 × 50 mm.

Adapté(s) pour:

Valises à outils 693010 / 3050.